{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Skær-⌀ D | 16 mm | |
| Type | HB730 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 50 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Indvendig køling | nej | |
| Holderstørrelse | 16 mm | |
| Passende holder | GARANT TopCut | |
| Hovedlængde L | 28 mm | |
| Skærlængde L2 | 20 mm | |
| Samlet længde L | 45,3 mm | |
| Hjørneafrunding rv | 0,8 | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
| Artikelnummer | 210330 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197523327 | |
| Producentnummer | 210330 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |