{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Longueur totale L | 45,3 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Longueur de col A | 28 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Profondeur de coupe max., chanfreinage | 20 mm | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Largeur de passe max. ae | 0,1×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | HOG-PGK16 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | moyennement adaptée | |
| Air | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| groupe d’usinage | H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| groupe d’applications d’outillage | N | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | HB730 | |
| nuance | HB730 | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 67 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Diamètre des dents D1 | 16 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| longueur de coupe L1 | 20 mm | |
| longueur tête L | 28 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 6 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 6 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 50 degrés | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC); rainurage (FNU); surfaçage (FPL) | |
| Angles | comme rayon | |
| rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Direction de l’approche | position horizontale | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines; chanfreinage | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 210330 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197523327 | |
| Réf. fabricant | 210330 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |