• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Steel Freze din carbură cu cap sferic HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Cod articol.: 207490 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Freză de matrițe
Strat de acoperire
TiAlN
Strategie de aşchiere
HPC
Diametru tăiş Dc
3 mm
Lungime de tăiere Lc
5 mm
Rază R
1,5 mm
Lungimea totală L
50 mm
Diametrul arborelui DS
4 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z
4
Unghi de răsucire
30 grade
Lungime activă A
12 mm
Material tăiș
Carbură
Clasa de toleranţă
f8
Răcire interioară
nu
Intrare lubrifiant de răcire
fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă
indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz
0,02 mm
Umiditate maximă
recomandat
Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Formular de înregistrare
Arbore neted
Design de montare
metric
Dimensiune prindere, metric
4 mm
Prelucrare uscată
indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere
h6
Referinţă de prindere
4
Lungimea tijei LS
28 mm
Avans per dinte frezare copiat fz
0,025 mm
Tip de coadă
HA
Aer
indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire
da
Serie
Master Steel
Denumirea producătorului
GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC
Toleranța diametrului de tăiere
Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1
2,8 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z
4
Sens de torsionare
pe dreapta
Margine / muchie
1
Design de colț
Ca rază
Rază la colţ R
1,5 mm
Direcţia de aşchiere
Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare
4
Avans per dinte în
oțel < 900 N/mm2
Grupa de aşchiere
H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor
N
Material tăiș, denumire producător
VHM ALCRN
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă
f8
Lungime utilă L1
12 mm
Lungime funcţională
5 mm
Direcţie de tăiere
Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei
Metal greu solid
Standard
Werksnorm
Suportul informatic
Fără suport de date
Procedeu de prelucrare
Frezare profil (FPR); Freză de copiat
Inel colorat
verde
Cuprins
o singură parte
Factor de corectare fz
1

Identificare și clasificare

Cod articol 207490 3
EAN / GTIN 4062406285326
Număr producător 207490 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire de precizie pentru cele mai mari exigenţe privind acurateţea suprafeţei. Toleranţă: Contur radial = ±0,005 mm.
Protecţie îmbunătăţită a muchiilor aşchietoare datorită rotunjirii uşoare a acestora. Rezistenţă foarte mare la rupere datorită utilizării substratului cu granulaţie ultrafină.