• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm

Artiklové číslo: 207490 14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Průměr břitu Dc 14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 18 mm
Poloměr R 7 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 14 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 30 stupně
Nepodepřená délka A 44 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,1 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 18 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 14
Délka stopky LS 45 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,12 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 13,5 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 7 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 18 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek zelená
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207490 14
EAN / GTIN 4062406285395
Číslo výrobce 207490 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
270
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
190
Ocel < 1400 N/mm
P
170
Ocel < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Přesně broušeno pro velmi vysoké nároky na přesnost. Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana řezných hran díky mírnému zaoblení. Enormní mez pevnosti v ohybu díky použití substrátu s ultrajemným zrnem.