{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter Dc | 3 mm | |
| Skærlængde Lc | 10 mm | |
| Radius R | 1,5 mm | |
| Samlet længde L | 75 mm | |
| Skaftdiameter DS | 3 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 10 mm; 0,09 mm | |
| Længde på udhæng A | 32,15 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00300105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Længde, skaft LS | 42,85 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Vollradiusfräser | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 2,7 mm | |
| hovedlængde L3 | 10 mm | |
| Skulderlængde | 32 mm | |
| ISO-fræsertype | rund profilfræser | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HA | |
| Hældningsvinkel | 10 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 13 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 2 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 10 mm | |
| Vægt | 32 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | gul | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 207072 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197849717 | |
| Producentnummer | 207072 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |