{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0050 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 5 mm | |
| Skaftlængde | 34,8 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 5 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Skærlængde | 15 mm | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HA | |
| Hældningsvinkel | 10 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 13 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 2 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 2,5 mm | |
| Radius | 2,5 mm | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 40,2 mm | |
| Nyttelængde | 15 mm | |
| Samlet længde | 75 mm | |
| Funktionslængde | 15 mm | |
| Vægt | 38 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Produkttype | rund profilfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 0,15 mm |
| Artikelnummer | 207072 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197849731 | |
| Producentnummer | 207072 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |