{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00300105 | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0030 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Koto ilgis LS | 42,85 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | DLC | |
| pjovimo briaunos skersmuo Dc | 3 mm | |
| tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| tolerancijos klasė | f8 | |
| pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
| kokybės derinimas | G 2,5 mit HA | |
| atbulinės eigos kampas | 10 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 13 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 2 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| kampo spindulys R | 1,5 mm | |
| spindulys R | 1,5 mm | |
| spindulio kontūro tolerancija | ±0,01 | |
| pjovimo briaunų išdėstymas | vienodai | |
| skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 32,15 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 10 mm | |
| Bendras ilgis L | 75 mm | |
| Veikimo ilgis | 10 mm | |
| Svoris | 32 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Spalvinis žymėjimas | geltonos spalvos | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| produkto rūšis | apvalaus profilio freza | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 0,09 mm |
| Produkto numeris | 207072 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197849717 | |
| Gamintojo numeris | 207072 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |