Fresa de ponta esférica de MDI, DLC, ⌀ f8 DC: 3

N.º do artigo: 207072 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 3 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Raio R 1,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 2,7 mm
Comprimento total L 75 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,03 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 207072 3
EAN/GTIN 4045197849717
Número do fabricante 207072 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
450
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Tolerâncias: Contorno de raio = ±0,01 mm.

Nota:

Produto sucessor do n.º 207070.