• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de punta esférica MDI, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Número de artículo: 207072 3
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
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento DLC
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Radio R 1,5 mm
Longitud total L 75 mm
Diámetro vástago DS 3 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Longitud de alcance A 32 mm
Material de corte MDI
Clase de tolerancia f8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Profundidad de corte máx., Fresado copiador 0,09 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,09 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 10 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,03×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 3
Longitud vástago LS 42,85 mm
Avance por diente en el fresado por copiado fz 0,03 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Vollradiusfräser
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 2,7 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular R 1,5 mm
Tolerancia contorno radio ±0,01
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud funcional 10 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador; Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral; Fresado copiador

Identificación y clasificación

Número de artículo 207072 3
EAN / GTIN 4045197849717
Número del fabricante 207072 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Tolerancias: Contorno de radio = ± 0,01 mm.

Nota:

Producto sucesor para n.º 207070.