• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK rádiusová fréza, DLC, ⌀ f8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 207072 3
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
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak DLC
Průměr břitu Dc 3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 10 mm
Poloměr R 1,5 mm
Celková délka L 75 mm
Průměr hřídele DS 3 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 45 stupně
Nepodepřená délka A 32 mm
Řezný materiál TK
Toleranční třída f8
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,09 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,09 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 10 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,03×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 3
Délka stopky LS 42,85 mm
Posuv na zub při kopírovacím frézování fz 0,03 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 2,7 mm
Kvalita vyvažování G 2,5
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 1,5 mm
Tolerance kontury rádiusu ±0,01
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 10 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Kopírovací frézování; Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek žlutá
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování; Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 207072 3
EAN / GTIN 4045197849717
Číslo výrobce 207072 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
450
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S DLC povlakováním sp2 poslední generace.
Tolerance: Kontura rádiusu = ±0,01 mm.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 207070.