• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Stiftnøgler Matforkromet stiftnøgle med kuglehoved MagicRing 3.0 mm x 128 mm

Art.-nr.: 20549
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 20549
EAN/GTIN 4010995205492
Producentnummer 20549
L-nummer L60070 1190
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til at føre skruer ud af eller ind i huller, specielt på svært tilgængelige steder.
  • Ekstra: MagicRing® af fjederstål (fra størrelse 3 mm) holder alle sekskant-standardskruer fast i enhver position uafhængigt af skruens materiale.
  • Ekstra: Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet.
  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 3
  • Total længd (mm): 128
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 23
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej