• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cheie cu bolț Hexagon cu cap sferic MagicRing® cromat mat mat 3,0 mm x 128 mm

Cod articol.: 20549
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 20549
EAN / GTIN 4010995205492
Număr producător 20549
L-Număr L60070 1190
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Introduceți șuruburi în sau scoateți șuruburi din găuri, în special în zonele greu accesibile
  • Extra: MagicRing® din oțel pentru arcuri (începând cu dimensiunea 3 mm) fixează toate șuruburile standard hexagonale, indiferent de materialul șurubului, în orice poziție
  • Extra: Capătul cu bilă permite utilizatorului să lucreze la unghiuri de până la 25°
  • Lama: Oțel crom-vanadiu, călit prin călire, cromat
  • Bazat pe ISO 2936L

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (mm): 3 mm
  • Lungime totală (mm): 128 mm
  • Lungimea lamei cheii știftului (scurtă) (mm): 23 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr