Klíče ve tvaru L Šestihranná kulová hlava MagicRing, matně chromovaný 3.0 mm x 128 mm

Artiklové číslo: 20549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 20549
EAN / GTIN 4010995205492
Číslo výrobce 20549
L-číslo L60070 1190
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Páčení nebo zavádění šroubů z vrtacích otvorů, zvláště na obtížně přístupných místech
  • Extra: MagicRing z pružinové oceli (od velikosti 3 mm) udrží v jakékoli poloze všechny normalizované šrouby se šestihrannou hlavou nezávisle na matksiálu šroubů
  • Extra: Kulová hlava umožňuje sešroubování pod úhlem až do 25°
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, matně pochromovaná
  • Pro použití v mechanice Na základě ISO 2936L

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 3 mm
  • Celková délka (mm): 128 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 23 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne