• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf MagicRing® mattverchromt 3,0 mm x 128 mm

Artikel-Nr.: 20549
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 20549
EAN / GTIN 4010995205492
Herstellernummer 20549
L-Nummer L60070 1190
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.
  • Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Gesamtlänge (mm): 128 mm
  • Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): 23 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein