Clé mâle Six pans à tête sphérique MagicRing® chromée mat 3.0 mm x 128 mm

Réf.: 20549
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 20549
EAN / GTIN 4010995205492
Réf. fabricant 20549
Article hors catalogue L60070 1190
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour visser et dévisser dans les endroits difficile d'accès.
  • En plus: Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.
  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 128 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 23 mm
  • avec pile / accumulateur: Non