GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Art.-nr.: 203204 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 38 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 64 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 72 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,07 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203204 16
EAN/GTIN 4062406119966
Producentnummer 203204 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til sletbearbejdning.
Speciel geometri til optimal spåntransport.
Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.
Til periferifræsning som sletbearbejdning.

Bemærk:

Ubelagt udførelse bestilles med nr. 203208.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle