GARANT Master Alu VHM-frees HPC HPC 16 mm

Artikelnummer: 203204 16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 5

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 38 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 64 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 72 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm
Totale lengte L 125 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,07 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203204 16
EAN/GTIN 4062406119966

Toepassingstabel

Alum.
N
500
Aluminium (kortspanend)
N
450
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor nabewerken.
Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.
Hoge eigen stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Voor het omtrekfrezen als nabewerking.

Tip:

Ongecoate uitvoering met nr. 203208 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles
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
    ⌀ h6 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen