• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT Master Alu HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Nr art.: 203204 16
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
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka DLC
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 64 mm
Długość całkowita L 125 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 38 stopni
Klasa tolerancji h6
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 72 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,07 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 16 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 64 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 16
Długość chwytu LS 53 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15,5 mm
Dokładność wyważenia G 2,5
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 5
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
Kierunek dosuwu poziomo
Liczba rowków wiórowych 5
Grupa zastosowań narzędzi W
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Vorschub pro Zahn in aluminium, dające krótki wiór
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość funkcjonalna 72 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 299 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203204 16
EAN / GTIN 4062406119966
Numer producenta 203204 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
450
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
160
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
120
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
140
Honeycomb Sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do operacji wykańczających.
Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.
Duża sztywność i spokojna praca dzięki nierównej podziałce.
Do frezowania obwodowego przy obróbce wykańczającej.

Wskazówka:

Wersję niepowlekaną zamawia się, podając nr 203208.