{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | DLC | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 5 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 64 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 37 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 16 mm; 64 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 78 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | Master Alu | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 0160 | |
| Lungimea tijei LS | 53 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Diametru de degajare D1 | 15,5 mm | |
| Lungimea capului L3 | 64 mm | |
| Lungime umăr | 72 mm | |
| Tip de freză ISO | G | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 mit HA | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de pătrundere | 0 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 0 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 5 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 37 mm | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h6 | |
| Lungime funcţională | 72 mm | |
| Turaţie max. | 16.000 min-1 | |
| Greutate | 299 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm |
| Cod articol | 203204 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406119966 | |
| Număr producător | 203204 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |