GARANT Master Titan HM-skaftfræser HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 203157 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Titan
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 34 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM / TIALN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 7,7 mm
Skærlængde 19 mm
Hovedlængde 19 mm
Skulderlængde 25 mm
ISO-fræsertype G
Hældningsvinkel 5 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 5
Antal effektive skær på endefladen 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 40 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,2 mm
Deling af skærene lige
Skærevinkel, maks. 32,86 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 29 mm
Nyttelængde 19 mm
Samlet længde 63 mm
Funktionslængde 25 mm
Omdrejningstal maks. 35.000 min-1
Vægt 38 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527 lang
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); notfræsning
Farvering pink
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2,3
Skæredybde, min. 0,2 mm
Skæredybde maks. 8 mm; 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203157 8
EAN/GTIN 4045197989765
Producentnummer 203157 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning ved højeste tilspændingsværdier og rolig gang til optimale standtider og en høj spåntagningsydelse.
Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og specialcoating.
Mål iht. DIN 6527 lang.

Anvendelse:

Til fræsning af titan og titan-legeringer.

Bemærk:

Mulighed for efterslibning ved anvendelse som TPC-fræser.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Titan" Se alle