• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Titan HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Art.-nr.: 207487 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 1 mm
Skærlængde Lc 2 mm
Radius R 0,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 45 grader
Skæredybde maks. L2 2 mm; 0,1 mm
Længde på udhæng A 18 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Serie Master Titan
Producentbetegnelse GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Længde, skaft LS 62 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,009 mm
Skaftudførelse HA
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM / TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 2 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet 0
Hældningsvinkel 5 grader
Sidehældningsvinkel 10 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 45 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 2 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 29 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); profilfræsning (FPR)
Farvering pink
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207487 1
EAN/GTIN 4045197989642
Producentnummer 207487 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel geometri til bearbejdning af titan og titan-legeringer.
4 endeskær indtil centrum.
Kan derfor anvendes som ægte firskærsfræser i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

Efterslibning anbefales ikke.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Titan" Se alle