• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Titan HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Art.-nr.: 207482 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype forsænket fræser
belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 1 mm
Skærlængde Lc 2 mm
Radius R 0,5 mm
Længde i alt L 54 mm
Diameter, skaft DS 6 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 45 grader
Længde på udhæng A 18 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Tilspænding pr. tand, beskæring fz 0,01 mm
Skæredybde maks., Kopifræsning 0,1 mm
Skæredybde maks., Helnot 0,1 mm
Skæredybde maks., Beskæring 2 mm
Våd, maksimal egnet
Indgrebsbredde maks. ae 0,5×D; 0,05×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Tilspænding pr. tand, kopifræsning fz 0,012 mm
skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Titan
Producentbetegnelse GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser
spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius R 0,5 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
værktøjsanvendelsesgruppe N
skærestof, producentbetegnelse VHM / TIALN
Tilspænding pr. tand i Titan > 850 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse f8
Nyttelængde L1 2 mm
Funktionslængde 2 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 17 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); forsænkning (indstiksfræsning) (FSE); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); profilfræsning (FPR)
Farvering pink
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring; Kopifræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207482 1
EAN/GTIN 4045197989550
Producentnummer 207482 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel geometri til bearbejdning af titan og titan-legeringer.
4 endeskær indtil centrum.
Kan derfor anvendes som ægte firskærsfræser i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

Efterslibning anbefales ikke.