{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | forsænket fræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter Dc | 2 mm | |
| Skærlængde Lc | 1,5 mm | |
| Samlet længde L | 75 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Snoet vinkel | 15 grader | |
| Længde på udhæng A | 18 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | h9 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,015 mm | |
| Skæredybde maks., Kopifræsning | 0,15 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 0,1 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 0,15 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 57 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Titan | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser | |
| Spåntagningsgruppe | S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 1,7 mm | |
| ISO-fræsertype | torus-endefræsere | |
| Indstillingsvinkel | 11 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 2 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Programmeringsradius | 0,3 mm | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM/TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | Titan > 850 N/mm2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 1,5 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 22 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | formfræsning (matricefræsning) (FFO); profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | pink | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring; Kopifræsning |
| Artikelnummer | 206288 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197985996 | |
| Producentnummer | 206288 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |