• A surcharge was added to this item price.

GARANT Master Titan VHM kotinė freza HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 203157 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Titan
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Titan VHM Schaftfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00800105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 8 mm
Koto ilgis LS 34 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HA
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM / TIALN
Danga TiAlN
pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
tolerancijos klasė e8
Siaurėjimo skersmuo D1 7,7 mm
pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
galvutės ilgis L3 19 mm
pečių ilgis 25 mm
ISO frezos tipas G
atbulinės eigos kampas 5 laipsniai
šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 5
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
sraigtinio griovelio žingsnis 40 mm
Kampas / briauna 1
kampinė konstrukcija kaip spindulys
kampo spindulys R 0,2 mm
pjovimo briaunų išdėstymas vienodai
Pjovimo kampas maks. 32,86 laipsniai
skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 29 mm
Darbinės dalies ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Veikimo ilgis 25 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 38 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527 lang
Standartinės formos numeris N
Spalvinis žymėjimas rožinės spalvos
Pjovimo technika TPC
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 2,3
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. L2 8 mm; 19 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203157 8
EAN / GTIN 4045197989765
Gamintojo numeris 203157 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ti >850 N/mm²
S
60
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui esant dideliam greičiui ir tolygiam veikimui tam, kad įrankis ilgiau tarnautų ir apdirbimas būtų našesnis.
Specialus pagalandimas dėl panašaus į toroidinį pjovimo briaunų užapvalinimo ir specialios dangos.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 6527, ilgos.

Paskirtis:

Titano ir karščiui atsparių plieno lydinių frezavimui.

Pastaba:

Galima pergaląsti naudojant kaip TPC frezą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Titan" Peržiūrėti viską