{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 6 | |
| Skærdiameter Dc | 5 mm | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Samlet længde L | 67 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 40 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 20 mm; 5 mm | |
| Hjørneradius R | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 28 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderstørrelse | 0060 | |
| Længde, skaft LS | 42 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Titan | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| hovedlængde L3 | 22,5 mm | |
| Skulderlængde | 22,5 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HB | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hvirvelgradient | 38 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Formidentifikation, producentspecifik | N | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 23,07 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 20 mm | |
| Funktionslængde | 22,5 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 22 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (FZI); hjørnefræsning (FEC); langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB); notfræsning (FNU); sletfræsning (FWA) | |
| Farvering | pink | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 203124 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406120214 | |
| Producentnummer | 203124 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |