{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0080 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 8 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HF-M30 | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | M | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HF | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM AlTiN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 8 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Halsdiameter | 7,8 mm | |
| Skærlængde | 24 mm | |
| Hovedlængde | 24 mm | |
| Skulderlængde | 2 mm | |
| ISO-fræsertype | G | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 mit HB | |
| Hældningsvinkel | 36 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 6 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 36 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,16 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 36,87 grader | |
| Antal spånbrydere | 1 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 32 mm | |
| Nyttelængde | 24 mm | |
| Samlet længde | 68 mm | |
| Funktionslængde | 50 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 77 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,16 mm | |
| Skæredybde maks. | 24 mm |
| Artikelnummer | 203117 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406783655 | |
| Producentnummer | 203117 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |