GARANT Master Alu HM-fræser HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Art.-nr.: 203115 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h6 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Alu
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01601005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 51,5 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 16 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,011 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Skærdiameter 16 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h6
Halsdiameter 15 mm
Skærlængde 81 mm
Hovedlængde 81,9 mm
Skulderlængde 96 mm
ISO-fræsertype L
Afbalancering af kvalitet G2,5/16000
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 5
Antal effektive skær på endefladen 5
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Hvirvelgradient 38 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,2 mm
Deling af skærene ulige
Skærevinkel, maks. 36,87 grader
Antal spånbrydere 4
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 81 mm
Samlet længde 150 mm
Funktionslængde 81 mm
Vægt 347,3 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); notfræsning
Farvering gul
Spåntagningsstrategi TPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 3
Skæredybde, min. 0,06 mm
Skæredybde maks. 81 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203115 16
EAN/GTIN 4062406249748
Producentnummer 203115 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser, der er specielt udviklet til TPC-anvendelse. Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater. Spåndelere 1×D til kontrolleret spånbrydning.
Afbalanceret af hensyn til en optimal processikkerhed og maskinskånsomhed ved høje omdrejningstal.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af aluminium og ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

hmax : Værdierne i tabellen angiver maksimumsværdier.
aemax = 0,1×D til TPC-bearbejdning.
Efterfølgerprodukt for nr. 202283, 202284.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle