{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | DLC | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 41 mm | |
| Samlet længde L | 90 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Snoet vinkel | 38 grader | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Hjørneradius R | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 52 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 41 mm | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00800105 | |
| Holderstørrelse | 0080 | |
| Længde, skaft LS | 40,8 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Alu | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 7,5 mm | |
| hovedlængde L3 | 41,4 mm | |
| Skulderlængde | 48 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Afbalancering af kvalitet | G 2,5 | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hvirvelgradient | 38 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 36,87 grader | |
| antal spånbrydere | 4 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Funktionslængde | 41 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 35.000 min-1 | |
| Vægt | 54 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (FZI); hjørnefræsning (FEC); sletfræsning (FWA) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,05 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Beskæring |
| Artikelnummer | 203115 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406249717 | |
| Producentnummer | 203115 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |