{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Alu | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0100 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Skaftdiameter | 10 mm | |
| Skaftlængde | 42,8 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 10 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Belægning | DLC | |
| Skærdiameter | 10 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Halsdiameter | 9,5 mm | |
| Skærlængde | 51 mm | |
| Hovedlængde | 51,4 mm | |
| Skulderlængde | 60 mm | |
| ISO-fræsertype | L | |
| Afbalancering af kvalitet | G2,5/25000 | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 38 grader | |
| Hvirvelgradient | 38 mm | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som radius | |
| Hjørneradius | 0,1 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Skærevinkel, maks. | 36,87 grader | |
| Antal spånbrydere | 4 | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde | 51 mm | |
| Samlet længde | 104 mm | |
| Funktionslængde | 51 mm | |
| Vægt | 93 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; cirkulær fræsning (rundfræsning); notfræsning | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | TPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 3 | |
| Skæredybde, min. | 0,3 mm | |
| Skæredybde maks. | 51 mm |
| Artikelnummer | 203115 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406249724 | |
| Producentnummer | 203115 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |