• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Número de artículo: 203115 16
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
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 81 mm
Longitud total L 150 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia h6
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 96 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 81 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51,5 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 15 mm
Longitud del reborde 96 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 5
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Número de rompevirutas 4
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 5
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud útil L1 96 mm
Longitud funcional 81 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 347,3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,06 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203115 16
EAN / GTIN 4062406249748
Número del fabricante 203115 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC. Resistencia optimizada a la rotura por flexión mediante el empleo de sustratos de grano ultrafinos. Divisor de virutas 1×D para una trituración de virutas controlada.
Equilibrado para la máxima seguridad en el proceso y protección de la máquina a un elevado número de revoluciones.

Aplicación:

Especial para fresado de aluminio y metales no férricos.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,1 × D para el mecanizado TPC.
Producto sucesor para n.° 202283, 202284.