{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master Alu | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Alu VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC, DLC | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01001005 | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0100 mm | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 10 mm | |
| Dolžina držala | 42,8 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 10 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | −0,009 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta | polno karbid | |
| Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Prevleka | DLC | |
| Premer rezila | 10 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | h6 | |
| Premer vratu | 9,5 mm | |
| Dolžina rezila | 51 mm | |
| Dolžina glave | 51,4 mm | |
| Dolžina previsa | 60 mm | |
| Tip rezalnika ISO | L | |
| Uravnoteženje | G2,5/25000 | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 4 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 38 stopinj | |
| Naklon spirale | 38 mm | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota | 0,1 mm | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| Kot rezanja maks. | 36,87 stopinj | |
| Število lomilcev odrezkov | 4 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 51 mm | |
| Skupna dolžina | 104 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 51 mm | |
| Masa | 93 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje; cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje); rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Strategija odrezovanja | TPC | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 3 | |
| Globina reza min. | 0,3 mm | |
| Globina reza maks. | 51 mm |
| Številka izdelka | 203115 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406249724 | |
| Številka proizvajalca | 203115 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |