• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Art.-nr.: 201735 14
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
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 14 mm
Skærlængde Lc 30 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaftdiameter DS 14 mm
Snoet vinkel 20 grader
Toleranceklasse e8
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 42 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Skæredybde maks., Helnot 14 mm
Skæredybde maks., Beskæring 30 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,25×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01400105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 14 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 38 mm
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); O (andet)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 13,8 mm
Skulderlængde 42 mm
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Værktøjsanvendelsesgruppe W
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 30 mm
Vægt 144 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201735 14
EAN/GTIN 4045197588456
Producentnummer 201735 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Speciel geometri til bearbejdning af aluminium og kunststof.

Anvendelse:

Dobbeltvirkende spånvinkel, specielt til alu-bearbejdning.