{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | DLC | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 3 | |
| Premer rezila Dc | 14 mm | |
| Dolžina rezila Lc | 30 mm | |
| Skupna dolžina L | 83 mm | |
| Premer držala DS | 14 mm | |
| Kot spirale | 20 stopinj | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| globina reza maks. L2 | 14 mm; 30 mm | |
| Širina posnetja roba | 0 mm | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Previsna dolžina A | 45 mm | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Fräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01400105 | |
| Oblika vpenjala | Standard | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Tolerančni razred vpenjala | h$06 | |
| Dolžina držala LS | 38 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TIALN | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Premer sprostitve D1 | 13,8 mm | |
| Dolžina glave L3 | 42 mm | |
| Dolžina previsa | 42 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Kotni rezkar | |
| Kot odrezka zadaj | 25 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 15 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Funkcionalna dolžina | 30 mm | |
| Masa | 144 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | rumena | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm |
| Številka izdelka | 201735 14 | |
| EAN/GTIN | 4045197588456 | |
| Številka proizvajalca | 201735 14 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |