{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | DLC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 12 mm | |
| Skærlængde Lc | 28 mm | |
| Samlet længde L | 83 mm | |
| Skaftdiameter DS | 12 mm | |
| Snoet vinkel | 20 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 12 mm; 28 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 40 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Fräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01200105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Længde, skaft LS | 43 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 11,8 mm | |
| hovedlængde L3 | 38 mm | |
| Skulderlængde | 38 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 25 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 15 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 28 mm | |
| Vægt | 108 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 201735 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197588449 | |
| Producentnummer | 201735 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |