• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 201735 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter DS 6 mm
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HA
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Belægning DLC
Skærdiameter Dc 6 mm
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Fritlægningsdiameter: D1 5,8 mm
Skærlængde Lc 16 mm
hovedlængde L3 21 mm
Skulderlængde 21 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 25 grader
Sidehældningsvinkel 15 grader
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 20 grader
Hjørne / kant 1
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 28 mm
Samlet længde L 64 mm
Funktionslængde 16 mm
Vægt 22 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
skæredybde maks. L2 16 mm; 6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201735 6
EAN/GTIN 4045197588418
Producentnummer 201735 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Speciel geometri til bearbejdning af aluminium og kunststof.

Anvendelse:

Dobbeltvirkende spånvinkel, specielt til alu-bearbejdning.