• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Art.-nr.: 201735 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 70 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 20 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 22 mm; 8 mm
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 33 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holdertoleranceklasse h$06
Længde, skaft LS 37 mm
Skaftudførelse HA
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,8 mm
hovedlængde L3 27 mm
Skulderlængde 27 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 25 grader
Sidehældningsvinkel 15 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 22 mm
Vægt 38 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201735 8
EAN/GTIN 4045197588425
Producentnummer 201735 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Speciel geometri til bearbejdning af aluminium og kunststof.

Anvendelse:

Dobbeltvirkende spånvinkel, specielt til alu-bearbejdning.