• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Cod articol.: 201735 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 14 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea totală L 83 mm
Diametrul arborelui DS 14 mm
Unghi de răsucire 20 grade
Clasa de toleranţă e8
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 42 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Avans per dinte fasonare fz 0,09 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 14 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 30 mm
Umiditate maximă recomandat
Avans per dinte frezare canelură fz 0,05 mm
Lățime max. de intervenție ae 1×D; 0,25×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 14 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 38 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 13,8 mm
Lungime umăr 42 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Avans per dinte în aluminiu cu aşchiere scurtă
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); O (altele)
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 42 mm
Lungime funcţională 30 mm
Greutate 144 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 201735 14
EAN / GTIN 4045197588456
Număr producător 201735 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
480
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Geometrie specială pentru prelucrarea aluminiului şi a materialelor plastice.

Aplicaţie:

Unghi de aşchiere cu acţiune dublă, special pentru prelucrarea aluminiului.