{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Fraeser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Skaftlængde LS | 37 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HM | |
| Belægning | TiAlN | |
| skærdiameter Dc | 2 mm | |
| tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| toleranceklasse | e8 | |
| skærlængde Lc | 5 mm | |
| ISO-fræsertype | H | |
| afbalancering af kvalitet | S/12000 | |
| hældningsvinkel | 4 grader | |
| sidehældningsvinkel | 12 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 44 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| hjørnedesign | som affasning | |
| hjørneaffasningsbredde | 0,03 mm | |
| hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 20 mm | |
| Nyttelængde L1 | 5 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Funktionslængde | 15 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 21 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,03 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 1 mm; 5 mm |
| Artikelnummer | 201647 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406112950 | |
| Producentnummer | 201647 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |