GARANT Master INOX HM-fræser HPC 12 mm

Art.-nr.: 201647 12
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 50 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 38 mm
Fristilling-⌀ D1 11,8 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,25 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 0,07 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 0,08 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201647 12
EAN/GTIN 4062406113520

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet 2-faset hulslibning til anvendelse på HPC-området.
Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til Toolox®.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 201644.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven