• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 201644 4
Rabat
458,48 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 50 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 11 mm; 2 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,05 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 20 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 37 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser HPC, TiAlN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 3,8 mm
hovedlængde L3 11 mm
Skulderlængde 15 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,04 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201644 4
EAN/GTIN 4045197353658
Producentnummer 201644 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltslebet 2-faset hulslibning til anvendelse på HPC-området.