{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0100 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Skaftlængde LS | 38 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM DLC | |
| Belægning | DLC | |
| skærdiameter Dc | 10 mm | |
| tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| toleranceklasse | e8 | |
| skærlængde Lc | 14 mm | |
| skulderlængde | 24 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| hældningsvinkel | 0 grader | |
| sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| hjørnedesign | som affasning | |
| hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 2 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 29 mm | |
| Nyttelængde L1 | 14 mm | |
| Samlet længde L | 67 mm | |
| Funktionslængde | 24 mm | |
| Vægt | 64 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 10 mm; 14 mm |
| Artikelnummer | 201170 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197585189 | |
| Producentnummer | 201170 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |