VHM rezkar DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm

Št. art.: 201170 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 14 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 24 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 66 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,05 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201170 10
EAN/GTIN 4045197585189
Številka proizvajalca 201170 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsti rezalni robovi.
Mere podobne DIN 6527.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.