• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm

Réf.: 201170 10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement DLC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 10 mm
Longueur de coupe Lc 14 mm
Longueur totale L 66 mm
Diamètre de queue DS 10 mm
Angle d’hélice 45 degrés
Classe de tolérance e8
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 24 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 10 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01000105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 10 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 9,7 mm
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage W
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM DLC
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Poids 64 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,1 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines

Identification et classification

Référence article 201170 10
EAN / GTIN 4045197585189
Réf. fabricant 201170 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
480
Alu (à copeaux courts)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arêtes de coupe robustes. Cotes similaires à DIN 6527.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.