• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 201170 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga DLC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 10 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 14 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto skersmuo DS 10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 24 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. tinka
Feed rate per tooth side milling fz 0,05 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 10 mm
Drėgnas, maks. tinka
Feed rate per tooth slot cutting fz 0,04 mm
Cutting width max. ae 1×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 9,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 2
Įrankių naudojimo grupė W
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM DLC
Feed rate per tooth in aliuminis trumpadrožlis
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 64 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201170 10
EAN / GTIN 4045197585189
Gamintojo numeris 201170 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Su naujausios kartos DLC danga sp2.