• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 10mm

Número de artículo: 201170 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
122 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 14 mm
Longitud total L 66 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 24 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 10 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 10 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 9,7 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM DLC
Vorschub pro Zahn in aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Peso 64 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 201170 10
EAN / GTIN 4045197585189
Número del fabricante 201170 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte estables.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.