• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC: 16mm

Art.-nr.: 201170 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning DLC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 16 mm
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 82 mm
Skaftdiameter DS 16 mm
Snoet vinkel 45 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 16 mm; 22 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 37 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01600105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 46 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 15,5 mm
Skulderlængde 32 mm
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Skærestof, producentbetegnelse VHM DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 192 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 201170 16
EAN/GTIN 4045197586018
Producentnummer 201170 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabile skærekanter.
Mål svarende til DIN 6527.
Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.