Stiv rulle med gevind RS M 5 x 0,5 6g 30 x 11 mm

Art.-nr.: 200063
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Kølesmøremiddel nej
Gevindtype MF
Nominel diameter gevind, metrisk D 5 mm
Gevind D M5x0,5-6g
Gevindstigning 0,5 mm
Gevindtoleranceklasse 6g
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 200063
EAN/GTIN 4046122299331
Producentnummer 200063
L-nummer L10180 22
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Beskrivelse:

Kastende terning / RS M 5 x 0,5 6G

Højtydende gevindrulning

Ikke
- justerbar schweizisk design, nitrerede gevindruller JBO gevindruller

Stemplerne er velegnede til materialer, der kan koldformes og har en minimumsforlængelse på ca 8% kombineret med en trækstyrke på op til ca 900 N/mm².