{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | nie | |
| Druh závitu | MF | |
| Menovitý priemer metrického závitu D | 5 mm | |
| závit D | M5x0,5-6g | |
| Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
| Trieda tolerancie závitu | 6g | |
| Proces spracovania | obrábanie vnútorných závitov (EGI) | |
| Druh produktu | Tvarovací závitník |
| Číslo položky | 200063 | |
| EAN/GTIN | 4046122299331 | |
| Číslo výrobcu | 200063 | |
| Číslo L | L10180 22 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |