{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Óleo de arrefecimento | não | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Diâmetro nominal, rosca métrica D | 5 mm | |
| Rosca D | M5x0,5-6g | |
| Passo de rosca | 0,5 mm | |
| Classe de tolerância da rosca | 6g | |
| Método de usinagem | processamento de roscas internas (EGI) | |
| Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
| Número do artigo | 200063 | |
| EAN/GTIN | 4046122299331 | |
| Número do fabricante | 200063 | |
| Número L | L10180 22 | |
| Fabricante/responsável | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |