Rolă filetată rigidă RS M 5 x 0,5 6g 30 x 11 mm

Cod articol.: 200063
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nu
Tip de filet MF
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Filet D M5x0,5-6g
Pasul filetului 0,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 200063
EAN / GTIN 4046122299331
Număr producător 200063
L-Număr L10180 22
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Rolă de filetare / RS M 5 x 0,5 6G

Rularea filetelor de înaltă performanță

Nereglabile, design elvețian, role de filetare nitrurate Role de filetare JBO

Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8% combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm².